Referenzen



Produktdetails : 8910300045 Bandsäge DNB BAS 318 Precision Metabo
Stabil, exakt und mit einer sehr hohen Schnittgüte: Diese Bandsäge läuft ruhig, da sie mit ausgewuchteten Schwungrädern mit Gummibeschichtung ausgestattet ist. Die HSS-Präzisionsdreirollenführung des Sägeblattes lässt sich oben und unten justieren. Flexibles Arbeiten ist mit zwei Schnittgeschwindigkeiten sichergestellt.
Produkteigenschaften:
• Präziser Parallelanschlag mit Doppelklemmung und Schnellfixierung
• Wiederanlaufschutz
• Komfortable Neigungsverstellung des Grauguss-Sägetisches
• Schnellspannhebel und werkzeugloses Türöffnen
• Blattspannanzeige mit Skala
• Werkzeuglose Höhenverstellung des Sägeblattschutzes
• LED-Arbeitslicht
• Externe Absaugung für staubarmes Arbeiten möglich
• Schublade für einfache Entsorgung der aufgefangenen Sägespäne
• Ausziehbare Tischerweiterung
• Untergestell mit Rädern
Lieferumfang: Maschine, A6 Universal-Bandsägeblatt, Parallelanschlag, Absaugadapter (für Ø 44, 58, 100 mm), Winkelanschlag, Untergestell, Staubfangbehälter, Schiebestock
Stabil, exakt und mit einer sehr hohen Schnittgüte: Diese Bandsäge läuft ruhig, da sie mit ausgewuchteten Schwungrädern mit Gummibeschichtung ausgestattet ist. Die HSS-Präzisionsdreirollenführung des Sägeblattes lässt sich oben und unten justieren. Flexibles Arbeiten ist mit zwei Schnittgeschwindigkeiten sichergestellt.
Produkteigenschaften:
Lieferumfang: Maschine, A6 Universal-Bandsägeblatt, Parallelanschlag, Absaugadapter (für Ø 44, 58, 100 mm), Winkelanschlag, Untergestell, Staubfangbehälter, Schiebestock
Technische Informationen
| Spannung | 400 V |
|---|---|
| Leistung | 900 W |
| Gewicht | 79 kg |
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
