KQB2E06-00 Steckverbindung

Metall-Schnellkupplung Serie KQB2

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente
Referenzen
SMC:KQB2E06-00
Rubix:2173956
Hersteller:00747407
EAN:3618036037555
KQB2E06-00 Steckverbindung
Technische Zusammenfassung
Werkstoffrvs
Anschluss 16 mm
Alle Merkmale ansehen
Dokumente

Produktdetails : KQB2E06-00 Steckverbindung


Kompakt und leicht, setzt die KQB2-Steckverbindung auf chemisch vernickelte Messingteile als Standardspezifikation. Die maximale Betriebstemperatur beträgt 150° C.  KQB2-Armaturen können mit Flüssigkeit und in Umgebungen mit einem großen Temperaturwechsel verwendet werden.  Die Konfigurationsvarianten wurden auf 17 Modelle erweitert.  Für Schlauchdurchmesser von Ø 3,2 bis Ø 16 mm und 1/8 Zoll bis 1/2 Zoll erhältlich.  Erhältlich ist die Serie KQB2 für die Gewindearten M, R, Rc, UNF, NPT oder G-Gewinden.
KQB2E-00, Metall-Steckverbindungen, Schott-Steckverbindung

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht36 g
Werkstoffrvs
Anschluss 16 mm
Anschluss 2m14x1
Max. Temperatur150 °C
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
5,65 exkl. MwSt.
/ Stück
6,72 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage