8110400755 Metaboxx 145L für BS LTX / SB LTX 18V

metaBOX

Siehe technische Informationen

Referenzen

Metabo:4001784050, 8110400755
Rubix:2913927
01784050, 8110400755 KoX145LRippenlayout18VAkkuSchraubLTXKlasseBSSB

Technische Zusammenfassung

Typmetabox 145 l

Produktdetails : 8110400755 Metaboxx 145L für BS LTX / SB LTX 18V


metaBOX Systemkoffer mit Einsatz

Produkteigenschaften:
• Intelligentes Transport- und Aufbewahrungssystem für mobiles Arbeiten
• Extrem robust und bruchsicher durch Material und Formgebung für maximale Belastbarkeit
• Optimaler Schutz von Maschinen und Zubehör gegen Schmutz und Feuchtigkeit (IP43)
• Schnelles und einfaches Stapeln und Koppeln der Boxen in allen Systembreiten
• Eine Box im Stapel kann einfach geöffnet werden ohne diese zu entkoppeln
• Komfortabler Frontgriff für körpernahes Tragen und breiter Deckelgriff zum Tragen von mehreren Boxen im Stapel
• Max. Traglast Deckel: 125 kg
• Material: ABS
Lieferumfang: metaBOX, Rippenlayout

Technische Informationen


Attribute
Typmetabox 145 l
35,25 € exkl. MwSt.
/ Stück
41,95 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage