Referenzen
Bosch:2604730001
Rubix:1897032
EAN:3165140346009

Produktdetails : 2604730001 Kette f. Bosch-Kettensäge, 400mm
Die Kette bietet Langlebigkeit bei höchster Schneidleistung. Sie läuft perfekt abgestimmt mit der Kettensäge und ermöglicht ein äußerst hohes Maß an Komfort bei der Verwendung. Zudem ermöglicht die Kette eine gezielte Ölmengenregelung, die eine lange Lebensdauer gewährleistet. Sie ist kompatibel mit Bosch Kettensägen. Länge [mm]: 400, Passend zu: GKE 40 BCE Professional.
Kette für Bosch-Kettensäge, 400 mm
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 205 g |
|---|---|
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 140x90x30 mm |
| Gewicht der Verpackung | 205 g |
| Typ | kette |
| Nutzung | hartholz/holz/weichholz |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
40,32 € exkl. MwSt.
/ Stück
47,98 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 2 ) Arbeitstagen
