8112900525 Staubabsaugung M18 FCDDEXL-0 für M18 ONE FHX Karton

Staubabsaugung

Siehe technische Informationen
Referenzen
Milwaukee:4933478507
Rubix:3230897
Hersteller:4933478507
EAN:4058546347000
01000627, 8112900525, 4933478507 Staubabsaugung M18 FCDDEXL-0 für M18 ONE FHX Karton
Technische Zusammenfassung
Typstaubabsaugung
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 8112900525 Staubabsaugung M18 FCDDEXL-0 für M18 ONE FHX Karton


Akku-Staubabsaugung M18 FCDDEXL-0

Eine Staubabsaugung mit manuellen Filterreinigungsmechanismus, welcher die Effizienz des Luftstroms sowie die Filterstandzeit erhöht.
Produkteigenschaften:
  • An-/Ausschaltautomatik
  • HEPA-Filter fängt 99,97 % aller Staubpartikel
  • Austauschbare Düsen zur Anpassung an die verschiedenen Bohrdurchmesser
  • Verstellbarer Tiefenbegrenzer
  • LED-Arbeitsplatzbeleuchtung
  • Kompatibel mit den Hämmern M18 FH, M18 FHX, M18 ONEFH und M18 ONEFHX
    Lieferumfang: Absaugung, je 1 Düse bis Ø 16 mm und bis 26 mm, ohne Akku, ohne Ladegerät
  • Technische Informationen


    Attribute
    Typstaubabsaugung
    Nutzungsds-plus hammer
    Zeigen UNSPSC/ECL@SS
    184,30 exkl. MwSt.
    / Stück
    219,32 inkl. MwSt.
    • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage