2607010541 Stichsägebl-Set Robust Line Metal Expert, T-Schaft, 10-tlg.
10tlg. Robust Line Stichsägeblatt-Set Metal Expert T-Schaft
Siehe technische InformationenReferenzen
Bosch:2607010541
Rubix:1609650
EAN:3165140446259

Produktdetails : 2607010541 Stichsägebl-Set Robust Line Metal Expert, T-Schaft, 10-tlg.
Das 10-tlg. Metal Expert Stichsägeblatt-Set, Robust Line, ist die gängige Wahl für spezielle Metallarbeiten. Die Blätter sind ideal für gerade und Kurvenschnitte. Sie schneiden in massives Metallblech und machen schnelle Schnitte in Aluminium. Sie sind außerdem bei Metallrohren und -profilen bruchfest. Sie sind kompatibel mit Stichsägen mit einem Einnockenschaftsystem. Setinhalt: T 118 G Basic for Metal; T 118 A Basic for Metal; T 118 B Basic for Metal; T 118 EOF Flexible for Metal; T 118 AF Flexible for Metal; T 118 BF Flexible for Metal; T 118 GFS Basic for Inox; T 227 D Special for Alu; T 127 D Special for Alu; T 123 X Progressor for Metal, Abmessungen Set, Länge [mm]: 124, Abmessungen Set, Breite [mm]: 107, Abmessungen Set, Höhe [mm]: 23, Abmessungen Set [mm]: 124 x 107 x 23
Stichsägebl-Set Robust Line Metal Expert, T-Schaft, 10-tlg.
Technische Informationen
Attribute
| Typ | stichsägeblatt |
|---|---|
| Nutzung | aluminium |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
256,00 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
304,64 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
