4545-80 (MECALINE) Taper-Spannbuchse Nut nach DIN 6885

Mekalin-Spannhülse metrische Bohrung

Siehe technische Informationen

Referenzen

Mecaline:MA454580
Rubix:2249648
Hersteller:857074
EAN:3660338123412
4545-80 (MECALINE) Taper-Spannbuchse Nut nach DIN 6885

Technische Zusammenfassung

Taper-Buchse4545
Werkstoffgg25 gusseisen
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 4545-80 (MECALINE) Taper-Spannbuchse Nut nach DIN 6885


Mekalin Spannhülsen bieten eine ideale Möglichkeit zur Wellenbefestigung für die meisten Anwendungen. Sie sind einfach zu bedienen und in einer Vielzahl von metrischen Größen erhältlich.
SPANNHÜLSE 4545 BOHRUNG 80

Stärken

GG 25 Gusseisen, mit 3 Befestigungsschrauben verpackt und im Lieferumfang enthalten

Anwendungen

Zur Befestigung von Kraftübertragungskomponenten, V-Pulleys, Steuerriemenscheiben, Kupplungen, Zahnrädern

Technische Informationen


Attribute
Taper-Buchse4545
Werkstoffgg25 gusseisen
Nutbreite22 mm
Drehmomenteinstellung192 N.m
Buchsenlänge115 mm
Bohrungsdurchmesser80 mm
172,33 € exkl. MwSt.
/ Stück
205,07 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std