1108-16 (MECALINE) Taper-Spannbuchse Nut nach DIN 6885

Spannhülse 1108

Siehe technische Informationen

Referenzen

Mecaline:MA110816
Rubix:2249437
Hersteller:856870
EAN:3660338121500
1108-16 (MECALINE) Taper-Spannbuchse Nut nach DIN 6885

Technische Zusammenfassung

Taper-Buchse1108
Werkstoffgusseisen gg25
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 1108-16 (MECALINE) Taper-Spannbuchse Nut nach DIN 6885


Taper-Buchse 1108 Serie - Gusseisen G G25 - DIN 6885 Mitnehmernut

Stärken

GG 25 Gusseisen, in einer Box mit 2 Madenschrauben geliefert.

Anwendungen

Zur Befestigung von Antriebskomponenten, Keilriemenscheiben, Zahnriemenscheiben, Kupplungen, Kettenrädern

Technische Informationen


Attribute
Taper-Buchse1108
Werkstoffgusseisen gg25
Nutbreite5 mm
Drehmomenteinstellung5,6 N.m
Buchsenlänge22,3 mm
Bohrungsdurchmesser16 mm
7,80 exkl. MwSt.
/ Stück
9,28 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std