Referenzen
Mecaline:MA201250
Rubix:2249518
Hersteller:856967
EAN:3660338122415

Produktdetails : 2012-50 (MECALINE) Taper-Spannbuchse Nut nach DIN 6885
Taper-Buchse 2012 Serie - Gusseisen G G25 - DIN 6885 Mitnehmernut
Stärken
GG 25 Gusseisen, wird in einer Schachtel mit 2 Madenschrauben geliefert.
Anwendungen
Zur Befestigung von Kraftübertragungselementen, Keilriemenscheiben, Zahnriemenscheiben, Kupplungen, Kettenrädern
Technische Informationen
Attribute
| Taper-Buchse | 2012 |
|---|---|
| Werkstoff | gusseisen gg25 |
| Nutbreite | 14 mm |
| Drehmomenteinstellung | 30,4 N.m |
| Buchsenlänge | 31,8 mm |
| Bohrungsdurchmesser | 50 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
15,86 € exkl. MwSt.
/ Stück
18,87 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std