Referenzen
Mecaline:MA353585
Rubix:2249596
Hersteller:857050
EAN:3660338123191

Produktdetails : 3535-85 (MECALINE) Taper-Spannbuchse Nut nach DIN 6885
Taper-Buchse 3535 Serie - Gusseisen G G25 - DIN 6885 Mitnehmernut
Technische Informationen
Attribute
| Taper-Buchse | 3535 |
|---|---|
| Werkstoff | gg25 gusseisen |
| Nutbreite | 22 mm |
| Drehmomenteinstellung | 113 N.m |
| Buchsenlänge | 88,9 mm |
| Bohrungsdurchmesser | 85 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
90,55 € exkl. MwSt.
/ Stück
107,75 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std