Arbeitskittel BP (Bierbaum-Proenen) 1653 400 21 XLN, Größe: XL | Farbe: Weiß | Hauptmaterial: Polyester
Med and Care Schlupfkasack für Sie und Ihn
Siehe technische InformationenReferenzen
BP (Bierbaum-Proenen):1653 400 21 XLN
Rubix:1540146
EAN:4010365757514

Produktdetails : 1653-400-21 GR.XLN WEISS Schlupfkasack für Sie & Ihn, 65% Polyester, 35% Baumwolle
Med and Care Schlupfkasack für Sie und Ihn
Technische Informationen
Attribute
| Farbe | weiß |
|---|---|
| Größe | xl |
| Hauptmaterial | polyester |
| Sekundäre Farbe | keine sekundärfarbe |
| Grammatur | 215 g/m² |
| Herkunftsland | TN |
| Zolltarifcode | 62114310 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
19,77 € exkl. MwSt.
/ Stück
23,53 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage