1640-485-21 GR.36N WEISS Damenkasack, 50% Baumwolle, 50% Polyester
BP Med&Care® Damenjacke kurz weiß
Siehe technische InformationenReferenzen
BP (Bierbaum-Proenen):1640 485 21 36N
Rubix:1540181
EAN:4010365623277

Produktdetails : 1640-485-21 GR.36N WEISS Damenkasack, 50% Baumwolle, 50% Polyester
Med and Care Damenkasack weiß
Technische Informationen
Attribute
| Farbe | weiß |
|---|---|
| Größe | 36 |
| Hauptmaterial | baumwolle/polyester |
| Sekundäre Farbe | keine sekundärfarbe |
| Grammatur | 215 g/m² |
| Herkunftsland | MK |
| Zolltarifcode | 62114310 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
28,98 € exkl. MwSt.
/ Stück
34,49 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage