VM133-M5-02SA Ventil, mechanisch betätigt

Mechanisches Ventil der Serie VM100

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente
Referenzen
SMC:VM133-M5-02SA
Rubix:2178004
Hersteller:VM133-M5-02SA
EAN:3618036577600
VM133-M5-02SA Ventil, mechanisch betätigt
Technische Zusammenfassung
Typ3/2 verteiler
Anzahl der Anschlüsse3
Alle Merkmale ansehen
Dokumente

Produktdetails : VM133-M5-02SA Ventil, mechanisch betätigt


Die VM-Serie ist ein mechanisches Tellerventil. Seine kompakte Größe erfordert wenig Bauraum. Die VM-Serie bietet eine große Auswahl an Antriebsarten und Durchflusskapazitäten bis zu 1,0 Cv.
VM100, mechanisch betätigtes 2/2- und 3/2- Wege-Ventil, Neu

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht130 g
Typ3/2 verteiler
Anzahl der Anschlüsse3
HerkunftslandJP
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
33,16 exkl. MwSt.
/ Stück
39,46 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen