Referenzen
Festo:MHE2-MS1H-3/2G-QS-4
Rubix:437836
Hersteller:196135
EAN:4052568159214

Technische Zusammenfassung
| Typ | anwendungsspezifisches wegeventil mh2, mh3, mh4 |
|---|---|
| Anzahl der Anschlüsse | 3 |
Produktdetails : MHE2-MS1H-3/2G-QS-4 Magnetventil
Magnetventil MHE2-MS1H-3/2G-QS-4 Einzelventil, schnellschaltend. Ventilfunktion=3/2 geschlossen monostabil, Betätigungsart=elektrisch, Baubreite=10 mm, Normalnenndurchfluss=100 l/min, Betriebsdruck=-0,9 - 8 bar
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 120x50x20 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 73,6 g |
| Typ | anwendungsspezifisches wegeventil mh2, mh3, mh4 |
| Anzahl der Anschlüsse | 3 |
| Volumenstrom | 100 l/min |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84818079 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
97,50 € exkl. MwSt.
/ Stück
116,03 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen