Referenzen
Festo:MN1H-5/3G-D-1-C
Rubix:432481
Hersteller:159681
EAN:4052568012007

Produktdetails : MN1H-5/3G-D-1-C Magnetventil
Magnetventil MN1H-5/3G-D-1-C Mit Handnotbetätigung, ohne Magnetspule oder Buchse. Magnetspule und -buchse sind separat erhältlich. Ventilfunktion=5/3 geschlossen, Antriebsart=elektrisch, Breite=42 mm, Standard-Nenndurchfluss=1200 l/min, Betriebsdruck=3 – 10 bar
Magnetventil MN1H-5/3G-D-1-C mit Handhilfsbetätigung, ohne Magnetspule und ohne Steckdose. Magnetspule und Steckdose sind separat zu bestellen. Ventilfunktion=5/3 geschlossen, Betätigungsart=elektrisch, Baubreite=42 mm, Normalnenndurchfluss=1200 l/min, Betriebsdruck=3 - 10 bar
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 147x60x101 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 452,91 g |
| Typ | normventil iso 5599-1 |
| Anzahl der Anschlüsse | 5 |
| Volumenstrom | 1200 l/min |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84818079 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
180,57 € exkl. MwSt.
/ Stück
214,88 € inkl. MwSt.
- Nicht verfügbar