VP742R-5YOD1-04FA Ventil, elektrisch betätigt

Magnetventil 3/2 Serie VP700

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

SMC:VP742R-5YOD1-04FA
Rubix:2003618
Hersteller:VP742R-5YOD1-04FA
EAN:3618036560039
VP742R-5YOD1-04FA Ventil, elektrisch betätigt

Technische Zusammenfassung

Typmagnetspule
Anzahl der Anschlüsse3
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : VP742R-5YOD1-04FA Ventil, elektrisch betätigt


Hohe Durchflussleistung: Cv1.0 (VP300), Cv2.3 (VP500), Cv4.0 (VP700). Geringe Leistungsaufnahme: 1.8W(DC).Kann entweder als Umschaltventil oder als Verteilerventil verwendet werden.Umschaltbar von stromlos geschlossen auf stromlos offen. Vakuum anwendbar: Bis zu -101,2 kPa.
VP700, Pilotgesteuertes 3/2-Wege-Elektromagnetventil (Neues Modell)

Stärken

-Stromverbrauch wird durch Energiesparschaltung reduziert
Längere Lebensdauer
Geräuschreduzierung

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht640 g
Typmagnetspule
Anzahl der Anschlüsse3
Volumenstrom3600 l/min
HerkunftslandJP
151,46 € exkl. MwSt.
/ Stück
180,24 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen