VUVS-L25-M32C-MZD-G14-F8 Magnetventil

Solenoidventil

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:VUVS-L25-M32C-MZD-G14-F8
Rubix:1829173
Hersteller:575474
EAN:4052568260316
VUVS-L25-M32C-MZD-G14-F8 Magnetventil

Technische Zusammenfassung

Typventil vuvs
Anzahl der Anschlüsse3
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : VUVS-L25-M32C-MZD-G14-F8 Magnetventil


Inline-Ventile sind für die Verwendung ohne pneumatischen Anschluss konzipiert. Alle pneumatischen Anschlüsse befinden sich am Ventil und können mit Fittings/Schläuchen versehen werden.
Magnetventil VUVS-L25-M32C-MZD-G14-F8 Ventilfunktion=3/2 geschlossen monostabil, Betätigungsart=elektrisch, Ventilgröße=26,5 mm, Normalnenndurchfluss=1000 l/min, Betriebsdruck=-0,9 - 10 bar

Stärken

Interne/externe Steuerluftversorgung
Rückstellung über: mechanische Feder
Nicht umkehrbare Flussrichtung

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht266,61 g
Typventil vuvs
Anzahl der Anschlüsse3
Volumenstrom1000 l/min
HerkunftslandCN
Zolltarifcode84812090
67,83 € exkl. MwSt.
/ Stück
80,72 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 9 ) Arbeitstagen