VQ1200N-51-Q Ventil, elektrisch betätigt
Magnetventil der Serie 2000
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
SMC:VQ1200N-51-Q
Rubix:1152357
Hersteller:VQ1200N-51-Q
EAN:3618036556667

Dokumente
Produktdetails : VQ1200N-51-Q Ventil, elektrisch betätigt
Die VQ-Wegeventile sind ideal für Anwendungen, die hohe Geschwindigkeiten, häufigen Betrieb, stabile Reaktionszeiten und eine lange Lebensdauer erfordern. Die innovativen Montagemethoden ermöglichen es, dass die Ventile ausgetauscht werden können, ohne dass die gesamte Grundplatte demontiert werden muss. Die integrierten Schnellkupplungen reduzieren die Anschlusszeit und den Wartungsaufwand.
VQ1*0*, Serie 1000, 5/2-, 5/3-Wege-Elekromagnetventil, mit interner Verdrahtung, Flanschversion
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 78 g |
|---|---|
| Typ | solenoidventil |
| Anzahl der Anschlüsse | 5 |
| Herkunftsland | JP |
| Zolltarifcode | 84812090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
111,51 € exkl. MwSt.
/ Stück
132,70 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage