VM130-01-34BA Ventil, mechanisch betätigt

Mechanisches Ventil der Serie VM100

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

SMC:VM130-01-34BA
Rubix:2179052
Hersteller:VM130-01-34BA
EAN:3618036579048
VM130-01-34BA Ventil, mechanisch betätigt

Technische Zusammenfassung

Typ3 anschlüsse, 2 positionen, drehwahlschalter
Anzahl der Anschlüsse3
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : VM130-01-34BA Ventil, mechanisch betätigt


Die VM-Serie ist ein mechanisches Tellerventil. Seine kompakte Größe erfordert wenig Bauraum. Die VM-Serie bietet eine große Auswahl an Antriebsarten und Durchflusskapazitäten bis zu 1,0 Cv.
VM100, mechanisch betätigtes 2/2- und 3/2- Wege-Ventil, Neu

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)75x44x40 mm
Bruttogewicht140 g
Typ3 anschlüsse, 2 positionen, drehwahlschalter
Anzahl der Anschlüsse3
Volumenstrom144 l/min
HerkunftslandJP
37,83 € exkl. MwSt.
/ Stück
45,02 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage