SY5240-5DZ-Q Ventil, elektrisch betätigt

Magnetventil 5/2 und 5/3 Serie SY5000

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

SMC:SY5240-5DZ-Q
Rubix:2193696
Hersteller:SY5240-5DZ-Q
EAN:3618036175073
SY5240-5DZ-Q Ventil, elektrisch betätigt

Technische Zusammenfassung

Typelektrodistributor
Anzahl der Anschlüsse5
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : SY5240-5DZ-Q Ventil, elektrisch betätigt


Die SY-Serie bietet wesentliche Fortschritte hinsichtlich der Ventilleistung für kostengünstige Lösungen nach Ihren Anforderungen. Die Baureihe bietet eine hohen Durchflusskapazität bei gleichzeitig geringem Stromverbrauch und einer kompakten Bauweise. Die SY ist in Ausführungen für den Karosseriebau oder für die Bodenmontage erhältlich und kann einzeln oder als Mehrfachmontage verwendet werden.
SY5000, 5/2-, 5/3-Wege-Elektromagnetventil mit weichdichtendem Schieber, alle Typen

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht115 g
Typelektrodistributor
Anzahl der Anschlüsse5
Volumenstrom440 l/min
HerkunftslandJP
89,98 € exkl. MwSt.
/ Stück
107,08 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage