MN1H-5/3E-D-1-C Magnetventil

Magnetventil MN1H-5/3

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:MN1H-5/3E-D-1-C
Rubix:432483
Hersteller:159683
EAN:4052568012014
MN1H-5/3E-D-1-C Magnetventil

Technische Zusammenfassung

Typnormventil iso 5599-1
Anzahl der Anschlüsse5
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : MN1H-5/3E-D-1-C Magnetventil


Magnetventil MN1H-5/3E-D-1-C Mit Handnotbetätigung, ohne Magnetspule oder Buchse. Magnetspule und -buchse sind separat erhältlich. Ventilfunktion=5/3 entlüftet, Antriebsart=elektrisch, Breite=42 mm, Standard-Nenndurchfluss=1200 l/min, Betriebsdruck=3 – 10 bar
Magnetventil MN1H-5/3E-D-1-C mit Handhilfsbetätigung, ohne Magnetspule und ohne Steckdose. Magnetspule und Steckdose sind separat zu bestellen. Ventilfunktion=5/3 entlüftet, Betätigungsart=elektrisch, Baubreite=42 mm, Normalnenndurchfluss=1200 l/min, Betriebsdruck=3 - 10 bar

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)149x62x101 mm
Bruttogewicht449,38 g
Typnormventil iso 5599-1
Anzahl der Anschlüsse5
Volumenstrom1200 l/min
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84818079
180,57 € exkl. MwSt.
/ Stück
214,88 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 14 ) Arbeitstagen