MFH-3-3/4-S Magnetventil

MFH Magnetventil

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:MFH-3-3/4-S
Rubix:433100
Hersteller:11968
EAN:4052568111953
MFH-3-3/4-S Magnetventil

Technische Zusammenfassung

Typ3/2 geschlossen, monostabil
Anzahl der Anschlüsse3
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : MFH-3-3/4-S Magnetventil


Magnetventil MFH-3-3/4-S mit Handhilfsbetätigung, ohne Magnetspule und ohne Steckdose. Magnetspule und Steckdose sind separat zu bestellen. Ventilfunktion=3/2 geschlossen monostabil, Betätigungsart=elektrisch, Baubreite=68 mm, Normalnenndurchfluss=7500 l/min, Betriebsdruck=-0,95 - 10 bar

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)183x78x106 mm
Bruttogewicht1243,6 g
Typ3/2 geschlossen, monostabil
Anzahl der Anschlüsse3
Volumenstrom7500 l/min
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84818079
461,85 € exkl. MwSt.
/ Stück
549,60 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen