MPYE-5-1/8-HF-010-B Proportional Wegeventil
MPYE Proportional-Wegeventil
Siehe technische InformationenReferenzen
Festo:MPYE-5-1/8-HF-010-B
Rubix:437536
Hersteller:151693
EAN:4052568010744

Produktdetails : MPYE-5-1/8-HF-010-B Proportional Wegeventil
Proportional-Wegeventil MPYE-5-1/8-HF-010-B Nennweite=6 mm, Betätigungsart=elektrisch, Dichtprinzip=hart, Einbaulage=beliebig, Konstruktiver Aufbau=Kolben-Schieber
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 171x45x66 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 364,96 g |
| Typ | proportional 5/3-wegeventil |
| Anzahl der Anschlüsse | 5 |
| Volumenstrom | 700 l/min |
| Herkunftsland | CH |
| Zolltarifcode | 84818079 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
797,41 € exkl. MwSt.
/ Stück
948,92 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort