JMFH-5/2-D-1-C Magnetventil

Magnetventil JMFH-5/2

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:JMFH-5/2-D-1-C
Rubix:72603
Hersteller:150980
EAN:4052568010447
JMFH-5/2-D-1-C Magnetventil

Technische Zusammenfassung

Typluftmagnetventil
Anzahl der Anschlüsse5
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : JMFH-5/2-D-1-C Magnetventil


Magnetventil JMFH-5/2-D-1-C Mit Handnotbetätigungen, ohne Magnetspulen oder Buchsen. Magnetspulen und -buchsen sind separat erhältlich. Ventilfunktion=5/2 bistabil, Antriebsart=elektrisch, Breite=42 mm, Standard-Nenndurchfluss=1200 l/min, Betriebsdruck=2 – 10 bar
Magnetventil JMFH-5/2-D-1-C mit Handhilfsbetätigungen, ohne Magnetspulen und ohne Steckdosen. Magnetspulen und Steckdosen sind separat zu bestellen. Ventilfunktion=5/2 bistabil, Betätigungsart=elektrisch, Baubreite=42 mm, Normalnenndurchfluss=1200 l/min, Betriebsdruck=2 - 10 bar

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)180x100x45 mm
Bruttogewicht379 g
Typluftmagnetventil
Anzahl der Anschlüsse5
Volumenstrom1200 l/min
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84818079
162,23 € exkl. MwSt.
/ Stück
193,05 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen