Bundhose Mascot 09279-154-010-82C47, Größe: 82/47 | Farbe: Marineblau | Hauptmaterial: Polyester
Mascot THASOS Hose schwarzblau Gr. 82C52
Siehe technische InformationenReferenzen
Mascot:09279-154-010-82C47
Rubix:3354759
EAN:5707209728081

Produktdetails : 09279-154-010 GR. 82C47 SCHWARZBLAU Hose Thasos 65% PE/35% BW
Strapazierfähige, dreifache Kappnähte an den Beinen und im Schritt verlängern die Lebensdauer des Produktes, die niedrige Taille mit formgeschnittenem Bund und die ergonomisch geschnittenen Hosenbeine gewähren große Bewegungsfreiheit
THASOS Hose schwarzblau Gr.82C47
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 580 g |
|---|---|
| Farbe | marineblau |
| Größe | 82/47 |
| Hauptmaterial | polyester |
| Sekundäre Farbe | keine sekundärfarbe |
| Werkstoff | polyester/baumwolle |
| Grammatur | 260 g/m² |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
51,86 € exkl. MwSt.
/ Stück
61,71 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Größe
82/47