Bundhose Planam 239054, Größe: 54 | Farbe: Rot | Hauptmaterial: Polyester
Damen Bundjacke HIGHLINE
Siehe technische InformationenReferenzen
Planam:239054
Rubix:1964872
EAN:4030913941110

Produktdetails : DAMEN BUNDJACKE HIGHLINE ROT/SCH/SW 54 PP608113454, 65% Polyester und 35 % Baumwolle, 285 gr/m²
Weiblich, praktisch, gut
● Material: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, Diagonalköper/ Canvas Gewebe
● Kontrastfarbe: 320 g/m²
● Gewicht: ca. 290 g/m²
● 2 Seitentaschen
● 2 Brusttaschen mit Patte und Klettverschluss
● Verdeckter Frontreißverschluss
● Verstellbare Ärmelbündchen
● Oeko-Tex® Standard 100
● Waschtemperatur: 60 °C Anwendungsbereich: Handwerk, Industrie, Logistik
● Material: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, Diagonalköper/ Canvas Gewebe
● Kontrastfarbe: 320 g/m²
● Gewicht: ca. 290 g/m²
● 2 Seitentaschen
● 2 Brusttaschen mit Patte und Klettverschluss
● Verdeckter Frontreißverschluss
● Verstellbare Ärmelbündchen
● Oeko-Tex® Standard 100
● Waschtemperatur: 60 °C Anwendungsbereich: Handwerk, Industrie, Logistik
rot/schiefer/schwarz, Größe 54
Technische Informationen
Attribute
| Farbe | rot |
|---|---|
| Größe | 54 |
| Hauptmaterial | polyester |
| Sekundäre Farbe | grau |
| Werkstoff | 65 % polyester, 35 % baumwolle |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
25,37 € exkl. MwSt.
/ Stück
30,19 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage