Warnschutzjacke Mascot 07223-880-171-L, Größe: L | Farbe: Gelb | Hauptmaterial: Polyester
Mascot TERESINA Pilotjacke gelb/marine Gr. L
Siehe technische InformationenReferenzen
Mascot:07223-880-171-L
Rubix:1535711
EAN:5707209575128

Produktdetails : 07223-880-171 GR. L WARNGELB/MARINE Winterjacke Teresina 100% PE (MASCOTEX)
Atmungsaktives, wind- und wasserdichtes MASCOTEX® mit getapten Nähten, Kunstpelzfutter am Körper und Steppfutter in den Ärmeln, zusätzlicher Kälteschutz durch verlängerten Rücken, Möglichkeit zur Anbringung einer Kapuze
Mascot TERESINA Pilotjacke gelb/marine Gr. L
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1700 g |
|---|---|
| Farbe | gelb |
| Größe | l |
| Klasse EN20471 | 3 |
| Hauptmaterial | polyester |
| Sekundäre Farbe | marineblau |
| Atmungsaktiv | ja |
| Werkstoff | polyester |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
159,12 € exkl. MwSt.
/ Stück
189,35 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage