00969-430-9888 GR. 90C66 SCHWA./ANTH Latzhose Milano 65% PE/35% BW
Mascot MILANO Latzhose mit Knietaschen schwarz/anthrazit Gr.
Siehe technische InformationenReferenzen
Mascot:00969-430-9888-90C66
Rubix:3360474
EAN:5707209665324

Produktdetails : 00969-430-9888 GR. 90C66 SCHWA./ANTH Latzhose Milano 65% PE/35% BW
Strapazierfähige, dreifache Kappnähte an den Beinen für eine längere Lebensdauer, verstellbare Schulterträger aus Stoff mit kurzen kräftigen Elastikeinätzen, individuelle Einstellung dank regulierbarem Bund, Zollstocktasche und höhenverstellbare Knietaschen für eine optimale Platzierung des Knieschutzes
MILANO Latzhose mit Knietaschen schwarz/anthrazit Gr.90C66
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1380 g |
|---|---|
| Farbe | schwarz |
| Größe | 90/66 |
| Hauptmaterial | polyester |
| Sekundäre Farbe | grau |
| Grammatur | 310 g/m² |
| Werkstoff | 65 % polyester / 35 % baumwolle |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
115,50 € exkl. MwSt.
/ Stück
137,45 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Größe
90/66
