Overall Mascot 00969-430-9888-90C56, Größe: 90/56 | Farbe: Schwarz | Hauptmaterial: Polyester
Mascot MILANO Latzhose mit Knietaschen schwarz/anthrazit Gr.
Siehe technische InformationenReferenzen
Mascot:00969-430-9888-90C56
Rubix:3360469
EAN:5707209665225

Produktdetails : 00969-430-9888 GR. 90C56 SCHWA./ANTH Latzhose Milano 65% PE/35% BW
Strapazierfähige, dreifache Kappnähte an den Beinen für eine längere Lebensdauer, verstellbare Schulterträger aus Stoff mit kurzen kräftigen Elastikeinätzen, individuelle Einstellung dank regulierbarem Bund, Zollstocktasche und höhenverstellbare Knietaschen für eine optimale Platzierung des Knieschutzes
MILANO Latzhose mit Knietaschen schwarz/anthrazit Gr.90C56
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1280 g |
|---|---|
| Farbe | schwarz |
| Größe | 90/56 |
| Hauptmaterial | polyester |
| Sekundäre Farbe | grau |
| Grammatur | 310 g/m² |
| Werkstoff | 65 % polyester / 35 % baumwolle |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
77,42 € exkl. MwSt.
/ Stück
92,13 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Größe
90/56
