10569-442-010 GR. 82C64 SCHWARZBLAU Latzhose Newark 65% PE/35% BW

Latzhose Newark dark navy

Siehe technische Informationen

Referenzen

Mascot:10569-442-010-82C64
Rubix:1535674
EAN:5707209833242
10569-442-010-82C64 SCHWARZBLAU Latzhose Newark

Technische Zusammenfassung

Farbemarineblau
Größe82/64
Hauptmaterialpolyester
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 10569-442-010 GR. 82C64 SCHWARZBLAU Latzhose Newark 65% PE/35% BW


Strapazierfähige dreifache Kappnähte an den Beinen und im Schritt für eine längere Lebensdauer, verstellbare Schulterträger aus Stoff mit kurzen, kräftigen Elastikeinsätzen, individuelle Anpassung durch einen regulierbaren Bund, Verstärkung an Gesäßtaschen und der Zollstocktasche, Knietaschen mit Höhenregulierung für einen optimalen Sitz des Knieschutzes
Mascot NEWARK Latzhose schwarzblau Gr. 82C64

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht1060 g
Farbemarineblau
Größe82/64
Hauptmaterialpolyester
Sekundäre Farbekeine sekundärfarbe
Grammatur270 g/m²
Werkstoffpolyester/baumwolle
76,08 € exkl. MwSt.
/ Stück
90,54 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Größe