00969-430-21 GR. 82C54 ROT/MARINE Latzhose Milano 65% PE/35% BW
Latzhosen Milano rot/navy
Siehe technische InformationenReferenzen
Mascot:00969-430-21-82C54
Rubix:1536867
EAN:5708628168052

Produktdetails : 00969-430-21 GR. 82C54 ROT/MARINE Latzhose Milano 65% PE/35% BW
Strapazierfähige, dreifache Kappnähte an den Beinen für eine längere Lebensdauer, verstellbare Schulterträger aus Stoff mit kurzen kräftigen Elastikeinätzen, individuelle Einstellung dank regulierbarem Bund, Zollstocktasche und höhenverstellbare Knietaschen für eine optimale Platzierung des Knieschutzes
Mascot MILANO Latzhose mit Knietaschen rot/marine Gr. 82C54
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1220 g |
|---|---|
| Farbe | rot |
| Größe | 82/54 |
| Hauptmaterial | polyester |
| Sekundäre Farbe | marineblau |
| Grammatur | 310 g/m² |
| Werkstoff | polyester/baumwolle |
| Zolltarifcode | 62034331 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
86,50 € exkl. MwSt.
/ Stück
102,93 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
