07090-880-171 GR. 3XL WARNGELB/MARINE Überziehhose Linz 100% PE (MASCOTEX)
Mascot LINZ überziehose gelb/marine Gr. XL
Siehe technische InformationenReferenzen
Mascot:07090-880-171-3XL
Rubix:3371300
EAN:5707209194145

Produktdetails : 07090-880-171 GR. 3XL WARNGELB/MARINE Überziehhose Linz 100% PE (MASCOTEX)
Atmungsaktives, wind- und wasserdichtes MASCOTEX® mit getapten Nähten, leichtes Futter, Gummizug und Zugband am Bund, verstellbare Hammerschlaufe, höhenverstellbare Knietaschen
LINZ Überziehose gelb/marine Gr.3XL
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1140 g |
|---|---|
| Farbe | gelb |
| Größe | 3xl |
| Hauptmaterial | polyester |
| Sekundäre Farbe | marineblau |
| Klasse EN20471 | 1 |
| Werkstoff | polyester |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
99,43 € exkl. MwSt.
/ Stück
118,32 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
