2019-880-86 GR.LN WARNGELB Wetterschutzhose, 100% Polyester
BProtected Wetterschutzhose 2019
Siehe technische InformationenReferenzen
BP (Bierbaum-Proenen):2019-880-86 Ln
Rubix:2695395
EAN:4055301019462

Produktdetails : 2019-880-86 GR.LN WARNGELB Wetterschutzhose, 100% Polyester
Reflexstreifen für 360° Sichtbarkeit
● Material außen und innen: 100 % Polyester
● Membran 100 % Polyurethan
● Gewicht: 205 g/m²
● Abzippbarer hochgezogener Rücken mit extra breiten, abknöpfbaren Trägern
● Mit Knöpfen verstellbarer Dehnbund
● 2 Seitentaschen und Schenkeltasche mit aufgesetzter Smartphonetasches
● Beinabschluss mit seitlichem Reißverschluss für bequemes An- und Ausziehen
● Reflektierende Streifen von 3M
● Industriewäsche nach ISO bei 60° Waschtemperatur
● Norm: EN ISO 20471 Klasse 3/3, EN 343 Anwendungsbereich: Entsorgungsbetriebe, Logistik, Wartungsarbeiten, Galabau, Straßenbau
● Material außen und innen: 100 % Polyester
● Membran 100 % Polyurethan
● Gewicht: 205 g/m²
● Abzippbarer hochgezogener Rücken mit extra breiten, abknöpfbaren Trägern
● Mit Knöpfen verstellbarer Dehnbund
● 2 Seitentaschen und Schenkeltasche mit aufgesetzter Smartphonetasches
● Beinabschluss mit seitlichem Reißverschluss für bequemes An- und Ausziehen
● Reflektierende Streifen von 3M
● Industriewäsche nach ISO bei 60° Waschtemperatur
● Norm: EN ISO 20471 Klasse 3/3, EN 343 Anwendungsbereich: Entsorgungsbetriebe, Logistik, Wartungsarbeiten, Galabau, Straßenbau
warngelb, Größe Ln
Technische Informationen
Attribute
| Farbe | gelb |
|---|---|
| Größe | l |
| Hauptmaterial | polyester |
| Sekundäre Farbe | keine sekundärfarbe |
| Klasse EN20471 | 3 |
| Gute Sichtbarkeit | ja |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
212,82 € exkl. MwSt.
/ Stück
253,26 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage