854152 URBAN GR. 2XL ORANGE-MARINE Regenhose PU Beschichtung Warnschutz wasserdicht
Regenhose urban'r
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
GISS:854152
Rubix:3237883
Hersteller:854152
EAN:3660338099960

Dokumente
Produktdetails : 854152 URBAN GR. 2XL ORANGE-MARINE Regenhose PU Beschichtung Warnschutz wasserdicht
Die URBAN'R-Regenhose der Marke GISS wurde speziell entwickelt, um zuverlässigen Schutz vor Witterungseinflüssen zu bieten und gleichzeitig hohe Sichtbarkeit und Tragekomfort zu gewährleisten. Ideal für Fachkräfte, die unter anspruchsvollen Wetterbedingungen arbeiten, kombiniert sie hohe Sicherheitsstandards, ergonomisches Design und robuste Verarbeitung.
Eigenschaften:
Gefertigt aus 300D Oxford-Polyester mit einer wasserdichten und atmungsaktiven Polyurethan-Beschichtung, bietet diese Hose eine zuverlässige Barriere gegen Regen und Wind. Vollständig verschweißte Nähte sorgen selbst bei starkem Niederschlag für optimalen Schutz. Der elastische Bund mit Kordelzug ermöglicht eine individuelle Anpassung und sicheren Sitz. Verstellbare Träger mit Kunststoffschlaufen gewährleisten zusätzlichen Halt. Seitliche Beinreißverschlüsse mit Druckknopfverschluss erleichtern das Anziehen über Sicherheitsschuhen. Ein Schrittkeil sorgt für maximale Bewegungsfreiheit, während zwei seitliche Eingriffe den Zugriff auf darunterliegende Taschen ermöglichen.
Spezifikationen:
• Hauptmaterial: 100 % Polyester Oxford 300D
• Beschichtung: wasserdicht und atmungsaktiv (Polyurethan)
• Nähte: komplett verschweißt
• Bund: elastisch mit Kordelzug, Ösen und Kunststoffenden
• Träger: verstellbar mit Schlaufen und Kunststoffschnallen
• Beinabschlüsse: seitliche Öffnungen mit drei Druckknöpfen
• Schrittkeil für bessere Beweglichkeit
• Zwei seitliche Eingriffe
• Hosenschlitz mit Druckknopfverschluss
Normen:
• EN ISO 20471 + A1: Warnschutzbekleidung mit hoher Sichtbarkeit (Klasse 2)
• EN 343 + A1: Schutzkleidung gegen Regen (Klasse 3/3)
• EN ISO 13688: Allgemeine Anforderungen an Schutzkleidung
• EN 471: Warnschutzbekleidung mit hoher Sichtbarkeit (Klasse 2/2)
Markeninformationen:
GISS ist eine exklusive Marke der RUBIX-Gruppe, spezialisiert auf hochwertige Persönliche Schutzausrüstung (PSA). Mit über 25 Jahren Erfahrung in Frankreich bietet GISS ein umfassendes Sortiment an zuverlässiger Sicherheitskleidung. Ziel ist es, Arbeitsschutzlösungen zu wettbewerbsfähigen Preisen bereitzustellen, ohne Kompromisse bei Sicherheit und Komfort. Die Marke zeichnet sich durch Innovationskraft und Anwenderfreundlichkeit aus. Dank Kooperationen mit führenden Herstellern weltweit gewährleistet GISS eine außergewöhnliche Verfügbarkeit und schnelle Lieferfähigkeit – optimal abgestimmt auf die Anforderungen von Unternehmen in ganz Europa..
Eigenschaften:
Gefertigt aus 300D Oxford-Polyester mit einer wasserdichten und atmungsaktiven Polyurethan-Beschichtung, bietet diese Hose eine zuverlässige Barriere gegen Regen und Wind. Vollständig verschweißte Nähte sorgen selbst bei starkem Niederschlag für optimalen Schutz. Der elastische Bund mit Kordelzug ermöglicht eine individuelle Anpassung und sicheren Sitz. Verstellbare Träger mit Kunststoffschlaufen gewährleisten zusätzlichen Halt. Seitliche Beinreißverschlüsse mit Druckknopfverschluss erleichtern das Anziehen über Sicherheitsschuhen. Ein Schrittkeil sorgt für maximale Bewegungsfreiheit, während zwei seitliche Eingriffe den Zugriff auf darunterliegende Taschen ermöglichen.
Spezifikationen:
• Hauptmaterial: 100 % Polyester Oxford 300D
• Beschichtung: wasserdicht und atmungsaktiv (Polyurethan)
• Nähte: komplett verschweißt
• Bund: elastisch mit Kordelzug, Ösen und Kunststoffenden
• Träger: verstellbar mit Schlaufen und Kunststoffschnallen
• Beinabschlüsse: seitliche Öffnungen mit drei Druckknöpfen
• Schrittkeil für bessere Beweglichkeit
• Zwei seitliche Eingriffe
• Hosenschlitz mit Druckknopfverschluss
Normen:
• EN ISO 20471 + A1: Warnschutzbekleidung mit hoher Sichtbarkeit (Klasse 2)
• EN 343 + A1: Schutzkleidung gegen Regen (Klasse 3/3)
• EN ISO 13688: Allgemeine Anforderungen an Schutzkleidung
• EN 471: Warnschutzbekleidung mit hoher Sichtbarkeit (Klasse 2/2)
Markeninformationen:
GISS ist eine exklusive Marke der RUBIX-Gruppe, spezialisiert auf hochwertige Persönliche Schutzausrüstung (PSA). Mit über 25 Jahren Erfahrung in Frankreich bietet GISS ein umfassendes Sortiment an zuverlässiger Sicherheitskleidung. Ziel ist es, Arbeitsschutzlösungen zu wettbewerbsfähigen Preisen bereitzustellen, ohne Kompromisse bei Sicherheit und Komfort. Die Marke zeichnet sich durch Innovationskraft und Anwenderfreundlichkeit aus. Dank Kooperationen mit führenden Herstellern weltweit gewährleistet GISS eine außergewöhnliche Verfügbarkeit und schnelle Lieferfähigkeit – optimal abgestimmt auf die Anforderungen von Unternehmen in ganz Europa..
Stärken
• Hohe Sichtbarkeit für maximale Sicherheit
• Vollständiger Schutz vor Regen und Wind
• Atmungsaktives, wasserdichtes Gewebe für langanhaltenden Tragekomfort
• Elastischer Bund mit Kordelzug für präzise Passform
• Verstellbare Träger für sicheren Halt
• Beinöffnungen für einfaches Überziehen über Sicherheitsschuhe
• Verstärkte Bewegungsfreiheit dank Schrittkeil
• Vollständiger Schutz vor Regen und Wind
• Atmungsaktives, wasserdichtes Gewebe für langanhaltenden Tragekomfort
• Elastischer Bund mit Kordelzug für präzise Passform
• Verstellbare Träger für sicheren Halt
• Beinöffnungen für einfaches Überziehen über Sicherheitsschuhe
• Verstärkte Bewegungsfreiheit dank Schrittkeil
Anwendungen
Die URBAN'R-Regenhose ist ideal für Profis im Bauwesen, in Logistik, öffentlichen Diensten, Wartung und Transport. Sie bietet zuverlässigen Schutz bei Arbeiten im Freien unter extremen Wetterbedingungen. Besonders geeignet für den Einsatz in Bereichen mit hohem Verkehrsaufkommen oder geringer Beleuchtung, verbindet sie Sicherheit mit Bewegungsfreiheit und Komfort.
Technische Informationen
Attribute
| Farbe | orange |
|---|---|
| Größe | 2xl |
| Hauptmaterial | polyester |
| Sekundäre Farbe | marineblau |
| Klasse EN20471 | 1 |
| Werkstoff | oxford-gewebe 100 % polyester beschichtet mit polyurethan |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
647,20 € exkl. MwSt.
/ 20 Stück
770,17 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 8 ) Arbeitstagen