Hose Mascot 07379-154-18-82C50, Größe: 82/50 | Farbe: Grau | Hauptmaterial: Polyester
Mascot LINDOS Handwerkerhose dunkelanthrazit Gr. 82C56
Siehe technische InformationenReferenzen
Mascot:07379-154-18-82C50
Rubix:3340785
EAN:5707209599940

Produktdetails : 07379-154-18 GR. 82C50 ANTHRAZITT Handwerkerhose Lindos 65% PE/35% BW
Strapazierfähige, dreifache Kappnähte an den Beinen und im Schritt zur Verlängerung der Lebensdauer, ergonomisch geschnittene Hosenbeine für mehr Bewegungsfreiheit, verstärkte Hängetaschen mit extra Taschen und Werkzeugschlaufen und mit CORDURA®-Gewebe verstärkte Knietaschen
LINDOS Handwerkerhose dunkelanthrazit Gr.82C50
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 920 g |
|---|---|
| Farbe | grau |
| Größe | 82/50 |
| Hauptmaterial | polyester |
| Sekundäre Farbe | keine sekundärfarbe |
| Grammatur | 260 g/m² |
| Werkstoff | polyester/baumwolle |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
91,26 € exkl. MwSt.
/ Stück
108,60 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Größe
82/50