Hose Mascot 12079-203-0918-82C44, Größe: 82/44 | Farbe: Schwarz | Hauptmaterial: Polyester

Mascot DORTMUND Hose schwarz/dunkelanthrazit Gr. 82C50

Siehe technische Informationen
Referenzen
Mascot:12079-203-0918-82C44
Rubix:3344499
EAN:5711074006298
12079-203-0918 GR. 82C44 SCHWA./ANTH Hose Dortmund 70% PE/30% Lyocell (TENCEL)
Technische Zusammenfassung
Farbeschwarz
Größe82/44
Hauptmaterialpolyester
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 12079-203-0918 GR. 82C44 SCHWA./ANTH Hose Dortmund 70% PE/30% Lyocell (TENCEL)


Weicher TENCEL®-Anteil mit kühlender und schweißabsorbierender Funktion, strapazierfähige, dreifache Kappnähte an den Beinen und im Schritt zur Verlängerung der Lebensdauer, anatomisch geschnittener Bund und ergonomisch geschnittene Hosenbeine
DORTMUND Hose schwarz/dunkelanthrazit Gr.82C44

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht850 g
Farbeschwarz
Größe82/44
Hauptmaterialpolyester
Sekundäre Farbegrau
Grammatur340 g/m²
Werkstoffpolyester/lyocell
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
56,18 exkl. MwSt.
/ Stück
66,85 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Größe

82/44
Wählen Sie Varianten (30)