9115740030 Masch.-Gew.-Bohrer DIN374B HSSE vap. SL M3x0,35 6H VG
Maschinengewindebohrer
Siehe technische InformationenReferenzen
Format:15740030, 9115740030
Rubix:2156124
Hersteller:4317784601832
EAN:4317784601832

Produktdetails : 9115740030 Masch.-Gew.-Bohrer DIN374B HSSE vap. SL M3x0,35 6H VG
Grundloch-Maschinengewindebohrer, HOCHFEST
Ausführung: Form C (2–3 Gänge).
Anwendung: Maschinengewindebohrer zur Bearbeitung hochfester Stähle, dampfbehandelt, metrisch feines Gewindeprofil (MF).
Ausführung: Form C (2–3 Gänge).
Anwendung: Maschinengewindebohrer zur Bearbeitung hochfester Stähle, dampfbehandelt, metrisch feines Gewindeprofil (MF).
Maschinengewindebohrer DIN374 HSSE vaporisiert Typ VG Form B 6H M3x0,35 Grundloch
Grundloch-Maschinengewindebohrer, HOCHFEST Ausführung: Form C (2-3 Gänge). Anwendung: Maschinengewindebohrer zur Bearbeitung hochfester Stähle, dampfbehandelt, metrisch feines Gewindeprofil (MF).
Grundloch-Maschinengewindebohrer, HOCHFEST Ausführung: Form C (2-3 Gänge). Anwendung: Maschinengewindebohrer zur Bearbeitung hochfester Stähle, dampfbehandelt, metrisch feines Gewindeprofil (MF).
Technische Informationen
Attribute
| Typ | metrische sacklöcher |
|---|---|
| Mit Kühlspray | nein |
| Beschichtung | dampfbehandelt |
| Gesamtlänge | 56 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
20,57 € exkl. MwSt.
/ Stück
24,48 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
