864963 Maschinengewindebohrer HSSE Durchgangsloch
Unc Gewindebohrer – Rechtsgewinde – HSS – 3 % Vanadium Multi-Materialien
Siehe technische InformationenReferenzen
GISS Cutline:864963
Rubix:3267013
EAN:3660338194009




Technische Zusammenfassung
| Typ | amerikanische durchgangsbohrungen |
|---|---|
| Mit Kühlspray | nein |
Produktdetails : 864963 Maschinengewindebohrer HSSE Durchgangsloch
UNC-Gewinde.
Durchgangsbohrung
Durchgangsbohrung
Maschinengewindebohrer HSSE Durchgangsloch
Technische Informationen
Attribute
| Typ | amerikanische durchgangsbohrungen |
|---|---|
| Mit Kühlspray | nein |
| Gewinderichtung | rechts |
| Durchmesser der Bohrung | 10,7 mm |
| Schaftdurchmesser | 9 mm |
| Antriebsvierkant | 7 mm |
| Gewindetiefe | 23 mm |
| Steigungswinkel | 0 ° |
| Beschichtung | gesprüht |
| Gesamtlänge | 110 mm |
| Material des Körpers | hss-e |
| Anzahl Gewinde pro Zoll | 13 |
| Toleranz | 2b |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
49,94 € exkl. MwSt.
/ Stück
59,43 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage