865007 Maschinengewindebohrer HSSE Durchgangsloch 40Grad
Unf-Gewindebohrer - Spiralrille- hsse 3% Vanadium - Multimaterial
Siehe technische InformationenReferenzen
GISS Cutline:865007
Rubix:3267123
EAN:3660338194412




Technische Zusammenfassung
| Gewindeschneiden | 1/4 28 |
|---|---|
| Typ | amerikanische durchgangsbohrungen |
| Mit Kühlspray | nein |
Produktdetails : 865007 Maschinengewindebohrer HSSE Durchgangsloch 40Grad
UNF-Gewinde.
Sacklochgewindebohrer
Sacklochgewindebohrer
Maschinengewindebohrer HSSE Durchgangsloch 40Grad
Technische Informationen
Attribute
| Gewindeschneiden | 1/4 28 |
|---|---|
| Typ | amerikanische durchgangsbohrungen |
| Mit Kühlspray | nein |
| Durchmesser der Bohrung | 5,4 mm |
| Schaftdurchmesser | 4,5 mm |
| Antriebsvierkant | 3,4 mm |
| Steigungswinkel | 40 ° |
| Beschichtung | verdampft |
| Gesamtlänge | 80 mm |
| Material des Körpers | hss-e |
| Gewinde | 1/4 |
| Anzahl Gewinde pro Zoll | 28 |
| Toleranz | 2b |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
702,40 € exkl. MwSt.
/ 20 Stück
835,86 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort