864944 Maschinengewindebohrer DIN374 HSSE Form C
Zapfhahn – Spiralnut – HSS 3 % Vanadium – Multi-Material
Siehe technische InformationenReferenzen
GISS Cutline:864944
Rubix:3267094
EAN:3660338193828




Technische Zusammenfassung
| Gewindeschneiden | 5/8 |
|---|---|
| Typ | britische durchgangsbohrungen |
| Mit Kühlspray | nein |
Produktdetails : 864944 Maschinengewindebohrer DIN374 HSSE Form C
Gaz Gewindebohrer – Spiralschneide – HSS 3 % Vanadium – Multi-Material GAZ Gewinde.
Sacklochgewindebohrer
Sacklochgewindebohrer
Maschinengewindebohrer DIN374 HSSE Form C
Technische Informationen
Attribute
| Gewindeschneiden | 5/8 |
|---|---|
| Typ | britische durchgangsbohrungen |
| Mit Kühlspray | nein |
| Durchmesser der Bohrung | 21 mm |
| Schaftdurchmesser | 18 mm |
| Antriebsvierkant | 14,5 mm |
| Steigungswinkel | 40 ° |
| Gesamtlänge | 125 mm |
| Material des Körpers | hss-e |
| Anzahl Gewinde pro Zoll | 14 |
| Toleranz | iso229 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
167,05 € exkl. MwSt.
/ Stück
198,79 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage