886644 Markierungsband PVC 50 mmx50 m weiß

Markierungsband

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Spartex:886644
Rubix:3272278
EAN:3660338400506
886644 Markierungsband PVC 50 mmx50 m weiß

Technische Zusammenfassung

Farbeweiß
Länge33 m
Breite50 mm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 886644 Markierungsband PVC 50 mmx50 m weiß


0,18-mm-PVC-Band basiert auf einer Weich-PVC-Folie, die einseitig mit einem aggressiven Gummiklebstoff beschichtet ist.

Stärken

Dieses PVC-Band lässt sich mit leichtem Druck auf fast allen sauberen und trockenen Flächen, die frei von Staub, Öl oder Feuchtigkeit sind, anbringen. Sehr flexibel und von Hand reißbar. Bietet gute UV-, Wasser- und Witterungsbeständigkeit.

Anwendungen

Zum Schutz bei Maler- und Gipserarbeiten. Auch zum Reparieren, Markieren, Schützen und Warten.

Technische Informationen


Attribute
Farbeweiß
Länge33 m
Breite50 mm
Stärke0,18 mm
120,78 € exkl. MwSt.
/ 18 Stück
143,73 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 15 ) Arbeitstagen

Farbe