9995503350 Tesa 4169 gelb/schwarz Warnband 33mx50mm
tesa® 4169 - Bodenmarkierungsband zum Kennzeichnen von Bereichen im Innen- und Außenbereich
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Tesa:04169-00063-93
Rubix:1174289
EAN:4042448912886

Dokumente
Produktdetails : 9995503350 Tesa 4169 gelb/schwarz Warnband 33mx50mm
Das tesa® Professional 4169 Bodenmarkierungsband ist die optimale Lösung für dauerhafte Bodenkennzeichnungen in industriellen und professionellen Umgebungen. Es wurde speziell entwickelt, um hoher Abriebbelastung standzuhalten und auf unterschiedlichen Untergründen zuverlässig zu haften – für eine beständige und normgerechte Kennzeichnung gemäß Arbeitssicherheitsvorgaben.
Eigenschaften:
Das Markierungsband besteht aus einem flexiblen PVC-Trägermaterial mit einer haftstarken Acrylatklebmasse, die eine exzellente Haftung auf glatten wie rauen Böden gewährleistet. Dank seiner hohen Anpassungsfähigkeit lässt sich das Band mühelos auch an Ecken, Kanten und Rundungen anbringen. Es ist in mehreren farblich normierten Varianten erhältlich, ideal für die visuelle Sicherheitskennzeichnung. Besonders geeignet für die Markierung von Arbeitsbereichen, Fahrwegen für Flurförderzeuge oder fahrerlose Transportsysteme sowie zur Flächenorganisation in Produktionsstätten, Lagerhallen, Büros oder Krankenhäusern.
Spezifikationen:
• Trägermaterial: Weich-PVC
• Klebemasse: Acrylat
• Gesamtdicke: 180 µm
• Dehnbarkeit: 200 %
• Reißfestigkeit: 30 N/cm
• Per Hand abreißbar: Ja
• Feuchtigkeitsbeständigkeit: Gut
• Klebkraft auf Stahl: 1,8 N/cm
• Farben: RAL-konform für Sicherheitskennzeichnung
• Anwendung: Permanente Bodenmarkierung
Normen:
Das tesa® Professional 4169 erfüllt die gesetzlichen Anforderungen zur Sicherheitsfarbkennzeichnung. Es entspricht den Richtlinien für Arbeitsbereichsmarkierungen und Leitsysteme und sorgt so für klare und langlebige Markierungen in industriellen Arbeitsumfeldern.
Markeninformationen:
tesa® steht weltweit für innovative Klebelösungen in höchster Qualität. Als Teil der Beiersdorf-Gruppe blickt das Unternehmen auf über 130 Jahre Erfahrung zurück und überzeugt durch kontinuierliche Investitionen in Forschung und Entwicklung. Mit einem breiten Portfolio für industrielle, gewerbliche und private Anwendungen ist tesa® in über 100 Ländern vertreten – stets mit Fokus auf Nachhaltigkeit, Kundennutzen und technische Exzellenz.
Eigenschaften:
Das Markierungsband besteht aus einem flexiblen PVC-Trägermaterial mit einer haftstarken Acrylatklebmasse, die eine exzellente Haftung auf glatten wie rauen Böden gewährleistet. Dank seiner hohen Anpassungsfähigkeit lässt sich das Band mühelos auch an Ecken, Kanten und Rundungen anbringen. Es ist in mehreren farblich normierten Varianten erhältlich, ideal für die visuelle Sicherheitskennzeichnung. Besonders geeignet für die Markierung von Arbeitsbereichen, Fahrwegen für Flurförderzeuge oder fahrerlose Transportsysteme sowie zur Flächenorganisation in Produktionsstätten, Lagerhallen, Büros oder Krankenhäusern.
Spezifikationen:
• Trägermaterial: Weich-PVC
• Klebemasse: Acrylat
• Gesamtdicke: 180 µm
• Dehnbarkeit: 200 %
• Reißfestigkeit: 30 N/cm
• Per Hand abreißbar: Ja
• Feuchtigkeitsbeständigkeit: Gut
• Klebkraft auf Stahl: 1,8 N/cm
• Farben: RAL-konform für Sicherheitskennzeichnung
• Anwendung: Permanente Bodenmarkierung
Normen:
Das tesa® Professional 4169 erfüllt die gesetzlichen Anforderungen zur Sicherheitsfarbkennzeichnung. Es entspricht den Richtlinien für Arbeitsbereichsmarkierungen und Leitsysteme und sorgt so für klare und langlebige Markierungen in industriellen Arbeitsumfeldern.
Markeninformationen:
tesa® steht weltweit für innovative Klebelösungen in höchster Qualität. Als Teil der Beiersdorf-Gruppe blickt das Unternehmen auf über 130 Jahre Erfahrung zurück und überzeugt durch kontinuierliche Investitionen in Forschung und Entwicklung. Mit einem breiten Portfolio für industrielle, gewerbliche und private Anwendungen ist tesa® in über 100 Ländern vertreten – stets mit Fokus auf Nachhaltigkeit, Kundennutzen und technische Exzellenz.
Stärken
• Langzeitbeständigkeit: Hohe Abrieb- und Feuchtigkeitsresistenz für dauerhafte Anwendungen
• Hohe Flexibilität: Passt sich problemlos an unebene oder empfindliche Untergründe sowie Ecken an
• Vielseitige Einsetzbarkeit: Ideal für Produktionshallen, Lager, Verwaltungsbereiche und medizinische Einrichtungen
• Einfache Anwendung: Per Hand abreißbar für schnelle, präzise Verarbeitung ohne zusätzliches Werkzeug
• Farbvielfalt: In mehreren Sicherheitsfarben erhältlich – passend zu individuellen Kennzeichnungskonzepten
• Hohe Flexibilität: Passt sich problemlos an unebene oder empfindliche Untergründe sowie Ecken an
• Vielseitige Einsetzbarkeit: Ideal für Produktionshallen, Lager, Verwaltungsbereiche und medizinische Einrichtungen
• Einfache Anwendung: Per Hand abreißbar für schnelle, präzise Verarbeitung ohne zusätzliches Werkzeug
• Farbvielfalt: In mehreren Sicherheitsfarben erhältlich – passend zu individuellen Kennzeichnungskonzepten
Anwendungen
Arbeitsbereichsmarkierung: Klare Abgrenzung von Arbeitszonen zur Optimierung von Sicherheit und Organisation in Fertigung und Lager
Fahr- und Leitlinien: Kennzeichnung von Wegen für Stapler, Roboter oder Fußgänger in Industriebereichen
Bürokennzeichnung: Markierung von Fluchtwegen, Lagerflächen oder reservierten Bereichen
Krankenhausumgebungen: Strukturierte Raumführung für Besucher und medizinisches Personal, z. B. in sensiblen Bereichen
Messe- und Eventeinsätze: Effiziente Flächenorganisation für einen sicheren Besucherfluss und klare Orientierung
Fahr- und Leitlinien: Kennzeichnung von Wegen für Stapler, Roboter oder Fußgänger in Industriebereichen
Bürokennzeichnung: Markierung von Fluchtwegen, Lagerflächen oder reservierten Bereichen
Krankenhausumgebungen: Strukturierte Raumführung für Besucher und medizinisches Personal, z. B. in sensiblen Bereichen
Messe- und Eventeinsätze: Effiziente Flächenorganisation für einen sicheren Besucherfluss und klare Orientierung
Technische Informationen
Attribute
| Farbe | schwarz |
|---|---|
| Länge | 33 m |
| Breite | 50 mm |
| Stärke | 180 mm |
| Werkstoff | acryl |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
76,38 € exkl. MwSt.
/ Stück
90,89 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std