BRADY 104311 Bodenmarkierung - 50,8mm Weisse Toughstripe Polyester
Toughstripe-Band
Siehe technische InformationenReferenzen
Brady:104311
Rubix:2310297
Hersteller:104311
EAN:0754473160890

Produktdetails : BRADY 104311 Bodenmarkierung - 50,8mm Weisse Toughstripe Polyester
Das ToughStripe®-Band ist eine besonders strapazierfähige Lösung für die Bodenmarkierung, welche für eine klare und langanhaltende Kennzeichnung von Verkehrs- und Sicherheitsbereichen entwickelt wurde. Hergestellt aus bedrucktem Polyester mit einer robusten, transparenten Laminierung bietet es eine hervorragende Haftung und hohe Widerstandskraft, selbst in anspruchsvollsten Industrieumgebungen.
Eigenschaften:
Dieses Markierungsband wurde speziell dafür konzipiert, extremen Bedingungen standzuhalten. Der dauerhafte Kautschukkleber sorgt für eine starke Haftung auf den verschiedensten Bodenarten wie Beton, Fliesen oder Metall. Mit einer Stärke von 0,20 mm ist das Band äußerst widerstandsfähig gegenüber Abrieb, Chemikalien sowie Temperaturschwankungen. Es hält selbst häufigem Überfahren durch Gabelstapler und andere schwere Industrieausrüstungen stand und besitzt eine besonders lange Lebensdauer. Die glänzende Oberfläche garantiert auch bei schlechten Lichtverhältnissen eine optimale Sichtbarkeit und trägt so zur Verbesserung der Arbeitssicherheit bei.
Spezifikationen:
• Hauptmaterial: Polyester mit transparenter Polyester-Laminierung
• Dicke: 0,20 mm
• Klebstoff: dauerhafter Kautschukkleber
• Einsatztemperatur: -18 °C bis 60 °C
• Minimale Anwendungstemperatur: 10 °C
• Musterart: einfarbig
• Form: durchgehend
Markeninformationen:
Brady Corporation ist ein weltweit führender Anbieter von Kennzeichnungs- und Sicherheitslösungen für industrielle Umgebungen und kritische Infrastrukturen. Das 1914 gegründete Unternehmen hat sich mit seinen innovativen Lösungen in den Bereichen Markierung, Verriegelung und Risikomanagement als vertrauenswürdiger Partner etabliert. Mit Präsenz in einer Vielzahl von Ländern investiert Brady jährlich mehrere Millionen US-Dollar in Forschung und Entwicklung, um leistungsstarke Produkte anzubieten, welche den strengsten Vorschriften entsprechen. Mit über 375 registrierten Patenten und bewährten Lösungen in den anspruchsvollsten Branchen steht Brady für Sicherheit, Rückverfolgbarkeit und Regelkonformität – sowohl in der Industrie als auch im Dienstleistungssektor.
Eigenschaften:
Dieses Markierungsband wurde speziell dafür konzipiert, extremen Bedingungen standzuhalten. Der dauerhafte Kautschukkleber sorgt für eine starke Haftung auf den verschiedensten Bodenarten wie Beton, Fliesen oder Metall. Mit einer Stärke von 0,20 mm ist das Band äußerst widerstandsfähig gegenüber Abrieb, Chemikalien sowie Temperaturschwankungen. Es hält selbst häufigem Überfahren durch Gabelstapler und andere schwere Industrieausrüstungen stand und besitzt eine besonders lange Lebensdauer. Die glänzende Oberfläche garantiert auch bei schlechten Lichtverhältnissen eine optimale Sichtbarkeit und trägt so zur Verbesserung der Arbeitssicherheit bei.
Spezifikationen:
• Hauptmaterial: Polyester mit transparenter Polyester-Laminierung
• Dicke: 0,20 mm
• Klebstoff: dauerhafter Kautschukkleber
• Einsatztemperatur: -18 °C bis 60 °C
• Minimale Anwendungstemperatur: 10 °C
• Musterart: einfarbig
• Form: durchgehend
Markeninformationen:
Brady Corporation ist ein weltweit führender Anbieter von Kennzeichnungs- und Sicherheitslösungen für industrielle Umgebungen und kritische Infrastrukturen. Das 1914 gegründete Unternehmen hat sich mit seinen innovativen Lösungen in den Bereichen Markierung, Verriegelung und Risikomanagement als vertrauenswürdiger Partner etabliert. Mit Präsenz in einer Vielzahl von Ländern investiert Brady jährlich mehrere Millionen US-Dollar in Forschung und Entwicklung, um leistungsstarke Produkte anzubieten, welche den strengsten Vorschriften entsprechen. Mit über 375 registrierten Patenten und bewährten Lösungen in den anspruchsvollsten Branchen steht Brady für Sicherheit, Rückverfolgbarkeit und Regelkonformität – sowohl in der Industrie als auch im Dienstleistungssektor.
Stärken
• Starke Haftung: optimale Fixierung auf verschiedenen industriellen Oberflächen
• Außergewöhnliche Beständigkeit: widersteht Abrieb, Chemikalien und Temperaturschwankungen
• Einfache Anwendung: schnelle Installation ohne spezielles Werkzeug
• Maximale Sichtbarkeit: kräftige Farben und glänzendes Finish für effektive Kennzeichnung
• Lange Lebensdauer: ideal für intensiven Einsatz ohne frühzeitigen Verschleiß
• Außergewöhnliche Beständigkeit: widersteht Abrieb, Chemikalien und Temperaturschwankungen
• Einfache Anwendung: schnelle Installation ohne spezielles Werkzeug
• Maximale Sichtbarkeit: kräftige Farben und glänzendes Finish für effektive Kennzeichnung
• Lange Lebensdauer: ideal für intensiven Einsatz ohne frühzeitigen Verschleiß
Anwendungen
• Abgrenzung von Verkehrswegen und Sicherheitsbereichen
• Kennzeichnung von Arbeitsplätzen und Lagerflächen
• Markierung von Gefahrenzonen
• Kennzeichnung von Notausgängen und Sicherheitseinrichtungen
• Einsatz in Lagern, Fabriken, Logistikzentren und Industrieanlagen
• Kennzeichnung von Arbeitsplätzen und Lagerflächen
• Markierung von Gefahrenzonen
• Kennzeichnung von Notausgängen und Sicherheitseinrichtungen
• Einsatz in Lagern, Fabriken, Logistikzentren und Industrieanlagen
Technische Informationen
Attribute
| Farbe | weiß |
|---|---|
| Länge | 30,48 m |
| Breite | 50,8 mm |
| Stärke | 0,2 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
61,16 € exkl. MwSt.
/ Stück
72,78 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen






