60760-00094-16 Tesa Markierungsband - 50mm x 33m - weiß

tesa® 60760 - Markierungsklebeband für die temporäre Kennzeichnung von Gefahrenstellen

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Tesa:60760-00094-15
Rubix:1175722
EAN:4042448828958
60760-00094-15 Tesa Markierungsband - 50mm x 33m - weiß

Technische Zusammenfassung

Farbeweiß
Länge33 m
Breite50 mm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 60760-00094-16 Tesa Markierungsband - 50mm x 33m - weiß


Das tesa® 60760 Markierungsband ist die optimale Wahl für die temporäre Kennzeichnung von Gefahrenzonen und Bodenmarkierungen. Gefertigt aus flexiblem PVC und ausgestattet mit einem starken Naturkautschuk-Kleber, gewährleistet dieses abriebfeste Band eine hervorragende Haftung auf unterschiedlichsten Oberflächen. Es lässt sich einfach anbringen und rückstandsfrei entfernen – ideal für Baustellen, Werkstätten sowie industrielle Umgebungen.

Eigenschaften:
Das tesa® 60760 Markierungsband ist speziell für den temporären Einsatz in der Sicherheitskennzeichnung und Risikoprävention entwickelt worden. Das flexible PVC-Trägermaterial sorgt für hohe Anpassungsfähigkeit, während der leistungsstarke Naturkautschuk-Klebstoff eine zuverlässige Haftung auf glatten und rauen Untergründen sichert. Das Band ist von Hand reißbar, was eine werkzeuglose Verarbeitung ermöglicht. Dank seiner hohen Abrieb- und Feuchtigkeitsbeständigkeit bleibt es auch unter anspruchsvollen Bedingungen äußerst langlebig.

Spezifikationen:
• Trägermaterial: Weiches PVC
• Klebstofftyp: Naturkautschuk
• Farben: Erhältlich in verschiedenen hochsichtbaren Farben
• Gesamtdicke: 150 µm
• Dehnung bei Bruch: 220 %
• Reißkraft: 33 N/cm

Markeninformationen:
tesa® zählt weltweit zu den führenden Herstellern von Klebelösungen für Industrie und Endverbraucher. Mit über 125 Jahren Erfahrung bietet die Marke ein breites Portfolio innovativer Produkte – von technischen Klebebändern bis hin zu fortschrittlichen Befestigungssystemen. Internationale Präsenz und anerkannte Expertise machen Tesa zum Inbegriff für Qualität, Leistung und Zuverlässigkeit.

Stärken

• Erhöht die Arbeitssicherheit durch deutliche Kennzeichnung von Gefahrenzonen
• Hohe Abrieb- und Feuchtigkeitsbeständigkeit für den industriellen Einsatz
• Vielfältige Farboptionen für individuelle Signalisation
• Exzellente Haftkraft auf diversen Oberflächen
• Rückstandsfreies Entfernen möglich
• Von Hand ohne Werkzeuge reißbar
• Starker Naturkautschuk-Kleber für sichere Befestigung

Anwendungen

Das tesa® 60760 Markierungsband kommt in verschiedenen industriellen und professionellen Umgebungen zum Einsatz, um Arbeitsbereiche zu organisieren und Sicherheitszonen sichtbar zu machen. Ideal geeignet für:
• Temporäre Markierung von Gefahrenbereichen auf Baustellen
• Signalisation in Lagerhallen und Werkstätten
• Kennzeichnung von Verkehrs- und Lagerzonen
• Abgrenzung von gefährlichen oder gesperrten Bereichen
• Strukturierung von Arbeitsflächen in Industrieumgebungen
• Temporäre Befestigung von Gegenständen und Ausstattungen vor Ort
• Anwendung in Krankenhäusern, Logistikzentren und öffentlichen Gebäuden

Technische Informationen


Attribute
Farbeweiß
Länge33 m
Breite50 mm
Werkstoffnatürliches gummi
74,10 € exkl. MwSt.
/ 6 Stück
88,18 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Farbe