3M-767I-50MMX33M Scotch Allzweck-Weich-PVC-Tape Rolle
3M™ Gefahrenwarnmarkierungsband 767i
Siehe technische InformationenReferenzen
3M:7100015266
Rubix:1514845
Hersteller:7100015266
EAN:04064035116613

Produktdetails : 3M-767I-50MMX33M Scotch Allzweck-Weich-PVC-Tape Rolle
Verwenden Sie das 3M™ Gefahrenwarnband 767i zum Kenntlichmachen und Warnen. Dieses auffällig rot-weiß-gestreifte Klebeband ist mit einem Gummi-Harz-Klebstoff beschichtet und als Markierungsband für verschiedenste Warnzwecke vorgesehen. Der Gummi-Harz-Klebstoff hat eine gute Soforthaftung sowie eine gute Adhäsion auf vielen Werkstoffen. Im Gegensatz zu aufwendigen Lackierlösungen lässt sich dieses Weich-PVC-Klebeband einfach applizieren und ist wieder leicht zu entfernen. Dank seiner Anpassungsfähigkeit und Soforthaftung ist dieses Produkt eine gute Wahl für Markierungen sowie das Anbringen von Warnungen auf verschiedenen Bodenbelägen, Ausrüstungsgegenständen, Wänden und Rohren.
Empfohlene Anwendungsbereiche:
• Bodenmarkierungen
• Markierung von potenziellen Einzugs- und Quetschkanten
• Vorübergehende Bodenmarkierung von Nassbereichen und bei Auftreten von Leckage
• Warnmarkierungen
Signalfarben für gute Erkennbarkeit unter schwierigen Einsatzbedingungen
Das Klebeband zeichnet sich durch Abriebfestigkeit aus und eignet sich zur einfachen Kennzeichnung von Geräten und Teilen. Dank dieser Eigenschaften und seiner einfachen Ablösbarkeit stellt das Produkt beim Markieren und Kennzeichnen eine schnellere, vielseitigere und kostengünstigere Alternative zur Lackierung dar.
Neue Produktlösungen entstanden durch Wissenschaft und Innovation
Die Abteilung Industrie-Klebebänder, Klebstoffe und Kennzeichnungssysteme von 3M beschäftigt sich mit der wissenschaftlichen Auseinandersetzung von Ad- und Kohäsion, um innovative Lösungen zu entwickeln, mit denen Entwicklungs- und Fertigungsprozesse in Unternehmen weltweit optimiert werden können. 3M Technologien sollen Kunden dabei unterstützen, wettbewerbsfähige Produkte schneller und effizienter auf den Markt zu bringen.
Das 3M™ Gefahrenmarkierungsband 767i ist ein rot-weiß-gestreiftes Klebeband zur Kennzeichnung von Gefahrstellen und Materialstellplätzen. Dieses Klebeband wird zum Markieren von Gefahrenzonen und hervorstehenden Ecken und Kanten, unter anderem in Fertigungsanlagen, Lagerhäusern etc., verwendet.
Stärken
Abriebfestigkeit;Dehnbarkeit;Farbqualität;Lösemittelbeständigkeit;Rutschhemmend;Ideal zum Markieren in Bereichen mit geringer Belastung durch Flurförderzeuge
Anwendungen
Geeignet zur Warnmarkierung || Für Bodenmarkierungen und Sicherheitskennzeichnungen || Zur Kennzeichnung von Gefahrenbereichen
Technische Informationen
Attribute
| Farbe | rot |
|---|---|
| Länge | 33 m |
| Breite | 50 mm |
| Stärke | 0,1 mm |
| Zolltarifcode | 39191019 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
6,92 € exkl. MwSt.
/ Stück
8,23 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 17 ) Arbeitstagen