886646 50MMX33M ROT Markierungsband PVC

Markierungsband

Siehe technische Informationen

Referenzen

Spartex:886646
Rubix:3290986
EAN:3660338400520
886646 50MMX33M ROT Markierungsband PVC

Technische Zusammenfassung

Farberot
Länge33 m
Breite50 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 886646 50MMX33M ROT Markierungsband PVC


0,18-mm-PVC-Band basiert auf einer Weich-PVC-Folie, die einseitig mit einem aggressiven Gummiklebstoff beschichtet ist.

Stärken

Dieses PVC-Band lässt sich mit leichtem Druck auf fast allen sauberen und trockenen Flächen, die frei von Staub, Öl oder Feuchtigkeit sind, anbringen. Sehr flexibel und von Hand reißbar. Bietet gute UV-, Wasser- und Witterungsbeständigkeit.

Anwendungen

Zum Schutz bei Maler- und Gipserarbeiten. Auch zum Reparieren, Markieren, Schützen und Warten.

Technische Informationen


Attribute
Farberot
Länge33 m
Breite50 mm
Stärke0,18 mm
171,18 € exkl. MwSt.
/ 18 Stück
203,70 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 14 ) Arbeitstagen

Farbe