104319 Bodenmarkierung 50,8mm schwarz/weiss Toughstripe Polyester

Gestreiftes Toughstripe-Band

Siehe technische Informationen

Referenzen

Brady:104319
Rubix:2846592
Hersteller:104319
EAN:0754473160975
104319 Bodenmarkierung 50,8mm schwarz/weiss Toughstripe Polyester

Technische Zusammenfassung

Farbeschwarz
Länge30,48 m
Breite50,8 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 104319 Bodenmarkierung 50,8mm schwarz/weiss Toughstripe Polyester


Das ToughStripe Bodenmarkierungsband mit Streifenmuster von Brady Corporation wurde speziell für die Bodenkennzeichnung in industriellen Umgebungen entwickelt. Die Kombination aus laminiertem Polyester und einem permanenten Kautschukkleber ermöglicht eine langlebige Anwendung auf sauberen, glatten Oberflächen und unterstützt eine klare visuelle Organisation von Arbeitsbereichen.

Eigenschaften:
Das ToughStripe Streifenband von Brady ist für Bodenmarkierungen in Bereichen mit dauerhaft erforderlicher visueller Kennzeichnung konzipiert. Das durchgehende Bandformat ermöglicht eine gleichmäßige lineare Verlegung, während die glänzende Oberfläche die Sichtbarkeit der Kontraste verbessert.
Das Polyestermaterial mit transparenter Polyesterlaminierung ist darauf ausgelegt, dem häufigen Überfahren durch Gabelstapler und Flurförderzeuge standzuhalten, ohne zu reißen oder sich vom Untergrund zu lösen.
Der permanente Klebstoff auf Kautschukbasis sorgt für eine zuverlässige Haftung auf sauberen und glatten Oberflächen, sofern die Anwendung bei einer Temperatur von mindestens 10 °C erfolgt. Das Streifenmuster erleichtert die schnelle Identifizierung von freizuhaltenden Bereichen und entspricht gängigen Industriepraktiken der Bodenkennzeichnung und Sicherheitsmarkierung.

Spezifikationen:
• Abmessungen: 76,20 mm (Breite) × 30,48 m (Länge)
• Dicke: 0,200 mm
• Material: Polyester mit transparenter Polyesterlaminierung
• Brady Materialnummer: B-514
• Farbe: Rot/Weiß (Ref. 104348); Schwarz/Weiß (Ref. 104349)
• Form: kontinuierlich
• Muster: Streifen
• Oberfläche: glänzend
• Klebstoff: permanenter Kautschukkleber
• Mindestverarbeitungstemperatur: 10 °C
• Minimale Einsatztemperatur: −18 °C
• Maximale Einsatztemperatur: 60 °C

Normen:
• Konform mit der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU und 2015/863
• Konform mit der REACH-Verordnung – enthält keine SVHC-Stoffe (Kandidatenliste vom 25. Juni 2025)
• UNSPSC-Klassifizierung: 31201520
• Rutschhemmung bei trockener Oberfläche getestet nach ASTM/ANSI F1679 mit einem Wert von 1,0, entsprechend den Anforderungen von ANSI A1264.2-2006 und OSHA 1910.22

Stärken

• Verbesserte Sichtbarkeit der Bodenmarkierung durch glänzende Oberfläche und kontrastreiches Streifenmuster
• Ermöglicht eine gleichmäßige lineare Abgrenzung von Verkehrswegen und Sicherheitszonen
• Beständig gegen häufige Überfahrten durch Gabelstapler, ohne zu reißen oder sich zu lösen
• Zuverlässige Haftung auf glatten und sauberen Oberflächen dank permanentem Kautschukkleber
• Geeignet für industrielle Innenbereiche bei Temperaturen von −18 °C bis +60 °C

Anwendungen

Dieses Bodenmarkierungsband ist für Innenbereiche mit dauerhaftem Bodenleitsystem vorgesehen, beispielsweise Verkehrswege, Logistikgänge, Arbeitsstationen oder Lagerflächen.
Es unterstützt visuelle Managementkonzepte in Werkstätten, Lagern und Produktionsstätten, insbesondere zur Kennzeichnung freizuhaltender Bereiche oder zur Strukturierung von Fahrwegen für Flurförderzeuge und andere Transportmittel.
Die Anwendung eignet sich für glatte, saubere und trockene Oberflächen in industriellen Umgebungen mit hoher Verkehrsfrequenz.

Technische Informationen


Attribute
Farbeschwarz
Länge30,48 m
Breite50,8 mm
Stärke0,2 mm
Werkstoffpolyester mit polyester-überlaminat
61,16 € exkl. MwSt.
/ Stück
72,78 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen

Farbe

Breite