9022171 Glyzerin-Manometer, 213.53.63.2,5 bar G1/4B rückseitig
Manometer
Siehe technische InformationenReferenzen
WIKA:9022171
Rubix:71909
Hersteller:9022171

Technische Zusammenfassung
| Max. Betriebsdruck | 2,5 bar |
|---|---|
| Anschlussdurchmesser | g 1/4 b '' |
| Typ | 9022171 glyzerin-manometer |
Produktdetails : 9022171 Glyzerin-Manometer, 213.53.63.2,5 bar G1/4B rückseitig
Manometer WIKA 213.53.0XX mit Flüssigkeitsfüllung (Glycerin), mit Skala 0–2,5 bar und Anschluss G 1/4 B. Gehäuse aus Edelstahl, vibrationsbeständig.
Technische Informationen
Attribute
| Max. Betriebsdruck | 2,5 bar |
|---|---|
| Anschlussdurchmesser | g 1/4 b '' |
| Typ | 9022171 glyzerin-manometer |
| Werkstoff | edelstahl (gehäuse) / kupferlegierung (medienberührende teile) |
| Min. Betriebsdruck | 0 bar |
| Genauigkeit | classe 1,6 (en 837-1) |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
Leider können wir dieses Produkt nicht mehr verkaufen!
Bitte werfen Sie einen Blick auf das Nachfolgeprodukt:

- riegler:804-C
- rubix:346712
- hersteller:102146
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
35,99 € exkl. MwSt./ Stück