9083693 Rohrfeder-Manometer, 111.12.40.2,5 bar G1/8B rückseitig
Manometer
Siehe technische InformationenReferenzen
WIKA:9083693
Rubix:657093
Hersteller:111 12 40 2,5 P

Technische Zusammenfassung
| Max. Betriebsdruck | 2,5 bar |
|---|---|
| Anschlussdurchmesser | g 1/8 b '' |
| Typ | 9083693 rohrfeder-manometer |
Produktdetails : 9083693 Rohrfeder-Manometer, 111.12.40.2,5 bar G1/8B rückseitig
Bourdon-Rohr-Manometer WIKA 111.12 mit schwarzem ABS-Gehäuse und hinterem Anschluss G 1/8 B. Messbereich 0...2,5 bar, Genauigkeitsklasse 2,5.
Technische Informationen
Attribute
| Max. Betriebsdruck | 2,5 bar |
|---|---|
| Anschlussdurchmesser | g 1/8 b '' |
| Typ | 9083693 rohrfeder-manometer |
| Werkstoff | kupferlegierung (medienberührende teile) / gehäuse aus schwarzem abs-kunststoff |
| Min. Betriebsdruck | 0 bar |
| Genauigkeit | classe 2,5 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
13,36 € exkl. MwSt.
/ Stück
15,90 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen