9627014 Chemie-Manometer, 232.50.63.10 bar, G1/4B rückseitig

Manometer

Siehe technische Informationen

Referenzen

WIKA:9627014
Rubix:72177
Hersteller:9627014
9627014 Chemie-Manometer

Technische Zusammenfassung

Max. Betriebsdruck10 bar
Anschlussdurchmesserg 1/4 b ''
Typ9627014 chemie-manometer
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 9627014 Chemie-Manometer, 232.50.63.10 bar, G1/4B rückseitig


Manometer WIKA 232.50/233.50 für 0…10 bar mit Anschluss G 1/4 B. Edelstahl, Schutzart IP65 und Genauigkeitsklasse 1,6.

Technische Informationen


Attribute
Max. Betriebsdruck10 bar
Anschlussdurchmesserg 1/4 b ''
Typ9627014 chemie-manometer
Werkstoffedelstahl 1.4301 (304) (gehäuse); 316 ss (messelement)
Min. Betriebsdruck0 bar
Genauigkeitclasse 1,6
Leider können wir dieses Produkt nicht mehr verkaufen!

Bitte werfen Sie einen Blick auf das Nachfolgeprodukt:

4084 Manometer, CrNi-Stahl, G1/4 hinten zentrisch, 0-10,0bar, Ø63
  • riegler:4084
  • rubix:344883
  • hersteller:101201
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
84,37 € exkl. MwSt./ Stück
Zum Nachfolger Produktseite